LEKD253013W-LS9 ユニット交換形DL一般形 東芝ライテック 61385346 LEKD253013W-LS9 ユニット交換形DL一般形 東芝ライテック 61385346

ユニット交換形DL一般形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋め込み寸法(mm)Φ100 光源色白色 注文コード61385346 品番LEKD253013W-LS9
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は埋め込み寸法・光源色など344種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック 幅(mm)115 質量(kg)0.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)17.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 色温度(K)4000 遮光度15° 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 125.7(200V) 124.2(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)177(100V) 88(200V) 74(242V) 光束(Lm)2150 埋め込み寸法(mm)Φ100 配光角度(°)95 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ広角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする