バルサンおでかけ虫こないもん反射板付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61385374 品番V00318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

おでかけやお散歩の時に身に着けても気にならないコンパクトサイズ。小さくてもしっかりと虫よけ効果を発揮する!火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える。メッシュ布タイプ(品番:V00317)はカラビナ付でリュックに、反射板付き(品番:V00318)は車のライトに反射するので夜のおでかけやお子様のかばんにつけて安心。保存に便利なチャック袋付きなので必要な時だけ使える。パッケージを保存袋としてお使いください。

用途おでかけ時の虫よけに セット内容本体(ボールチェーン付き)1個 材質本体:PET 本体寸法(mm)25×25×50H 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 対象害虫ユスリカ 有効期間約90日 利用場所屋外
注意
※本体の中からプレートを取り出さないでください。
※万一身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※商品表示をよく読み、使用方法を守って使用してください。
※本体の中のプレートに直接手を触れないでください。触れた場合は石けんでよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、注意して使用してください。
※小児やペットがもてあそばないように注意してください。
※観賞魚などのいる水槽の近くに本品を置かない、または水槽に本品が入らないようにしてください。
※閉め切った部屋や狭い場所で使用する場合は、時々換気をしてください。
※本品は約91日分効果が持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、殺虫エアゾールと併用してください。
※本革を傷める可能性がありますので、本革製品には取り付けないでください。
※カラビナ、ボールチェーンに無理な力を加えると破損するおそれがあります。取り付けやすい箇所を選んでご使用ください。
※カラビナ、ボールチェーンは本品を吊るす目的以外には使用しないでください。
※製品が破損、変形した場合は直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする