バルサン虫こないもん3WAYネコ(1年)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61385399 品番V00296
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

「吊る・貼る・置く」の3つの使い方で簡単虫よけ。火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える虫除けです。
メッシュの中に薬剤が練り込んであり、約1年間効果を発揮。(使用環境により異なります。)来シーズンまでつけっぱなしOK!
雨に濡れてもOK。雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外でも使える。クマ【品番:V00246】・ネコ【品番:V00296】があります。

用途玄関先・ベランダ・軒下・窓際などに セット内容本体1個、取り付けベルト長・短各1本、吸着シート 材質本体:PET、取り下げベルト長/短:ポリプロピレン 本体寸法(mm)90×45×155H(取り下げベルトのぞく) 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 対象害虫ユスリカ 有効期間約1年
注意
※使用上の注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※【してはいけないこと】
※・本体の中からメッシュを取り出さないでください。
※【相談すること】
※・万一身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※【その他の注意】
※商品表示をよく読み、使用方法を守って使用してください。
※本体の中のメッシュに手を触れないでください。誤って触れた場合は石けんでよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、注意して使用してください。
※小児やペットがもてあそばないよう注意してください。
※観賞魚などのいる水槽の近くに本品を置かない、または水槽に本品が入らないようにしてください。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々部屋の換気をしてください。
※本品は通常1年間効果が持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、殺虫エアゾールと併用してください。
※貼り付ける場所を変える時や剥がれた際、吸着シートの粘着面の汚れがひどい場合は、ゴム手袋をして粘着面のみを台所用中性洗剤で洗い、充分水で洗い流して自然乾燥させてからご使用ください(ホコリなどが付かないように、しっかり乾かしてください)。
※強風時は取り外してください。【保管および取扱い上の注意】
※火気付近、直射日光の当たる場所、高温になる場所を避け、小児やペットの手の届かない涼しいところに保管してください。
※一旦使用を中断する場合は、吸着シートに保護フィルムを貼りビニール袋やラップなどに包み、密封して保管してください。
※廃棄時は、各自治体の定めによる方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする