バルサン虫よけメッシュ吊り下げプレート270日グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61385417 品番V00320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

簡単な吊り下げタイプの虫よけ。虫よけ効果は270日!(使用環境により異なります。)ニオイが気にならない無臭タイプ。火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える虫除け。雨に濡れてもOK。雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外でも使える。カラーはブルー・グレーの2色展開。

用途玄関先・ベランダ・軒下・縁側などに セット内容本体1個、取り付けベルト1本 材質本体:PET、吊り下げベルト:ポリプロピレン 本体寸法(mm)85×20×275H(吊り下げベルト除く) 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 対象害虫ユスリカ 有効期間約270日
注意
※使用上の注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※【してはいけないこと】
※・本体の中からメッシュを取り出さないでください。
※【相談すること】
※・万一身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※【その他の注意】
※商品表示をよく読み、使用方法を守って使用してください。
※本体の中のメッシュに手を触れないでください。誤って触れた場合は石けんでよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、注意して使用してください。
※小児やペットがもてあそばないよう注意してください。
※観賞魚などのいる水槽の近くに本品を置かない、または水槽に本品が入らないようにしてください。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々部屋の換気をしてください。
※本品は通常270日間効果が持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、殺虫エアゾールと併用してください。
※強風時は取り外してください。 【保管および取扱い上の注意】
※火気付近、直射日光の当たる場所、高温になる場所を避け、小児やペットの手の届かない涼しいところに保管してください。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップなどに包み、密封して保管してください。
※廃棄時は、各自治体の定めによる方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする