バルサン天然除虫菊飛ぶ虫ワンプッシュ120回

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(65mL) 注文コード61385478 品番V00289
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

化学合成殺虫成分フリー!天然除虫菊でコバエなどを駆除&予防!複数プッシュで薬剤がお部屋に広がり、飛ぶ虫を駆除します。使用環境にも配慮した水性処方で使用後もべたつきません。キッチン周辺、小さなお子様やペットのいるご家庭にも!香料無添加。

用途飛ぶ虫の駆除・予防に セット内容120プッシュ用(最大180畳分) 本体寸法(mm)35×35×135H 有効成分ジョチュウギクエキス 対象害虫カメムシ・ショウジョウバエ・チョウバエ・ユスリカ
注意
※用途以外に使用しないでください。
※人体用(人体用虫よけ剤)ではないので、人体には使用しないこと。
※噴射前に噴射口の方向をよく確認して、薬剤などが顔にかからないようにすること。
※皮膚、目、飲食物、食器、子供のおもちゃ、ペット類(観賞魚・小鳥など)、飼育、植物、電気・電子機器(テレビ、パソコン、オーディオ機器など)、塗装面、プラスチック、家具、建材、繊維製品、石材などに直接スプレーしないこと。特に、観賞魚などの水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では、使用しないこと。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにすること。
※小児には使用させないこと。
※缶を逆さまにして使用しないこと。
※締め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、噴射後30分間締め切った後時々換気すること。
※本品使用後、同じ部屋で3時間以内に使用する場合は、噴射前に部屋の換気と掃除をすること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする