曜日別特売
V00306 1年バルサン水6-8畳用 バルサン 61385487

V00306 1年バルサン水6-8畳用 バルサン 61385487
V00306 1年バルサン水6-8畳用 バルサン 61385487

1年バルサン水6-8畳用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61385487品番V00306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ダブルの有効成分で速効駆除、駆除効果が持続。細かい粒子が部屋のスミズミまで素早く行き渡ります。火を使わずに水につけるだけの簡単スタート。煙もニオイも少なく、お部屋を汚しません。駆除効果が1年間、長く続く!1回使い切りタイプ。

用途
さまざな害虫駆除に
本体寸法(mm)85×85×90H有効成分プロフラニリド、d・d-T-シフェノトリン使用量高さ2.5mとして6~8畳(10~13m2)に1個入数1個(12.5g)
注意
※水の入れすぎに注意してください。入れすぎると煙が出ないことがあります。
※用途以外に使用しないこと。
※煙を吸い込まないよう注意する。
※使用中は缶が熱くなるので、直接触らない。
※万一、身体に異常を感じたときは、説明文書を持参し、医師に相談する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする