バルサンざんねんないきもの事典虫よけパンダ270日

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61385514 品番V00267
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

人気の「ざんねんないきもの事典」から飛び出してきたようなリアルなパンダの虫よけ。いやな虫がきそうな所に置いてもOK、吊ってもOK。(吊り下げリングつき。)独自のメッシュ構造で、少ない風でも虫よけ成分がワイド拡散。火・電池・コンセント不要の簡単虫よけ!モーター・ファンレス設計の無音タイプなので寝室や静かな場所にもピッタリ。効果は約270日間でながーく虫よけ効果を発揮。インテリアとしてもかわいい。空気の流れのある窓や出入り口付近に設置すると効果的です。

用途玄関先・ベランダ・軒下・窓際などに セット内容本体1個、吊り下げリング1個 本体寸法(mm)80×75×105H(吊り下げリングを除く) 使用の目安【置く】6畳までの広さに対し1個【吊る】玄関先・ベランダ・窓際に1個 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 対象害虫ユスリカ 使用期間約270日間
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※【してはいけないこと】本体の中からメッシュを取り出さないでください。【相談すること】万一身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診察を受けてください。【その他の注意】
※商品表示をよく読み、使用方法を守って使用してください。
※中のメッシュに手を触れないでください。誤って触れた場合は石けんでよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれをおこしやすい体質の人は、注意して使用してください。
※小児やペットがもてあそぶ場所へ置かないでください。
※観賞魚などのいる水槽の近くに本品を置かない、または水槽に本品が入らないようにしてください。
※締め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々部屋の換気をしてください。
※本品は通常270日効果が持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、殺虫エアゾールと併用してください。【保管および取扱い上の注意】
※火気付近、直射日光の当たる場所、高温になる場所を避け、小児やペットの手の届かない涼しいところに保管してください。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップなどに包み、密封して保管してください。
※使用済みの本品は、他に転用しないで自治体の指示に従って破棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする