ノーリツ
ノーリツの キッチン
ノーリツの 調理機器
ノーリツの ガスコンロ
テーブルコンロ ホーロートップ 無水片面焼グリル 標準サイズ59cmタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
12A・13A
注文コード
61385609
品番
NLG2295WHLA
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
なし
仕様
【グリル】無水両面焼【トッププレート】ホーロートップ
色
ナチュラルホワイト
電源
アルカリ乾電池単1形-2個
ガスの種類
12A・13A
機能
フラットトップ、コンロ・グリル消し忘れ消化機能、火力切り替えお知らせ機能、焦げつき消火機能、ロック、低荷重センサー
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません