テーブルコンロ ホーロートップ グリルなし 標準サイズ59cmタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類12A・13A 注文コード61385645 品番NLC2296QBAL
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はガスの種類4種類から選べます 他の種類を見る
付属品なし 仕様グリルなし【トッププレート】ホーロートップ グラファイトブラック 電源アルカリ乾電池単1形-2個 ガスの種類12A・13A 機能フラットトップ、コンロ消し忘れ消化機能、火力切り替えお知らせ機能、焦げつき消火機能、ロック、低荷重センサー グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
関連資料:納入仕様図(0.16MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする