※製品代表画像
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズ 剛力ミル 2枚刃 OKコート(重切削用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61385916
品番
SPSEE2GA020
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした2枚刃エンドミルです。
ハイドロチャック対応。
用途
溝加工、側面加工、突込加工
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
OKコートプレミアム
ねじれ角(°)
45
刃径(mm)
2
刃幅許容差(mm)
-0.01/-0.03
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
※切削油は被削材に適したものを選定してください。