※製品代表画像

SPシリーズ 剛力ミル 2枚刃 OKコート(重切削用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61385934 品番 SPSEE2GA040
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした2枚刃エンドミルです。
ハイドロチャック対応。

用途溝加工、側面加工、突込加工 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)6 表面処理OKコートプレミアム ねじれ角(°)45 刃径(mm)4 刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
※切削油は被削材に適したものを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする