※製品代表画像

SPシリーズ 剛力ミル 5枚刃 OKコート(重切削用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61386169 品番 SPSEE5GA250
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした5枚刃エンドミルです。

用途側面加工、溝加工 材質超微粒子超硬合金 刃数5 全長(mm)120 刃長(mm)50 シャンク径(Φmm)25 表面処理OKコートプレミアム ねじれ角(°)45 刃径(mm)25 刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
※切削油は被削材に適したものを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする