用途通信課金対応病院向け
付属品保証書、取扱説明書、miniB-CASカード盗難防止カバー 、スタンド、スタンド取付ビス、リモコンx1、リモコン用乾電池x2、miniB-CASカードx1、ビスx1
質量(kg)約2.3kg
電圧(V)100
電源AC100V、50/60Hz
消費電力32W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440 x274(307)x42(160)(スタンド含む)
電気代の目安970
入力端子HDMIx2、コンポジットビデオx1
VESAマウント(mm)100x100 M4
スピーカー2.5W+2.5W
色(本体)ブラック
画面サイズ19型
出力端子ヘッドホン出力x1
画素数1366x768
アスペクト比0.672916666666667
パネルハイビジョン
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440 x274x42
TVチューナー地上デジタルx1、BS・CS110°x1
発売年2023年
モニターサイズ19型
輝度(cd/m2)200
応答時間(ms)14