31.5インチ 曲面 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/アンチグレア/D-Sub/HDMIx2/100Hz/チルト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61386345 品番32MR50C-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

31.5型100Hz対応曲面型フルHDモニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に、大画面でも見渡しやすくするよう、曲面型の画面を採用。画面内で視点を移したときの目のピント調節を軽減する上、包み込まれるような映像視聴環境を提供します。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します
D-Subでは最大75Hzまでの対応になります。長時間作業も安心 ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応。充実したゲーミング機能 AMD FreeSyncテクノロジー、ブラックスタビライザー。姿勢に合わせた画面配置 前:-5°〜後:20°のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。

付属品電源コード、AC-DCアダプター、HDMIケーブル 質量(kg)スタンドあり6.2、スタンドなし5.14 規格FHD 消費電力(W)31 サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)708×512×233 コントラスト比3000:1(標準) 最大解像度1920×1080 表示色約1677色 解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子D-Sub 15ピン、HDMI×2 アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする