用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3全長(mm)70シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3角度(°)B2:2.7ボール半径(mm)エンドミル:1.5、許容差:±0.005首下長(mm)30コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応首下径(Φmm)BD2:4.18使用可能長さ(mm)5.4最大切込み(mm)2.4寸法BHTA(°)本体テーパ半角(2):1.5許容差(mm)許容差:0/-0.005