LEKD1026010L-LD9 ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61388383 LEKD1026010L-LD9 ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61388383

ユニット交換形DL角形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V) 色温度(K)3000 注文コード61388383 品番LEKD1026010L-LD9
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は光源色・消費電力・色温度など21種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100〜242 幅(mm)170 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.1 調光方式PWM制御 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 光束(Lm)850 消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V) 入力電流(mA)83(100V) 43(200V) 38(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)104.9(100V) 106.2(200V) 102.4(242V) 保護等級IP20 配光タイプ広角 遮光度30° 配光角度(°)70 付加機能SL端子台/送り端子台付 周波数(Hz)50/60 材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ 色温度(K)3000 光源色電球色 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする