曜日別特売
LEKD1036010L-LD9 ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61388435

 

LEKD1036010L-LD9 ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61388435
LEKD1036010L-LD9 ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61388435

ユニット交換形DL角形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個光源色電球色注文コード61388435品番LEKD1036010L-LD9
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242幅(mm)170埋め込み寸法(mm)Φ150質量(kg)1.1調光方式PWM制御定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光束(Lm)790消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)入力電流(mA)83(100V) 43(200V) 38(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)97.5(100V) 98.7(200V) 95.1(242V)保護等級IP20配光タイプ広角遮光度30°配光角度(°)90付加機能SL端子台/送り端子台付周波数(Hz)50/60材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ仕上枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ色温度(K)3000光源色電球色演色指数(Ra)83調光率(%)5~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする