曜日別特売
MP3XBR0100N030T30 3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 61388488

※製品代表画像

MP3XBR0100N030T30 3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 61388488
MP3XBR0100N030T30 3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 61388488
MP3XBR0100N030T30 3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 61388488

3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ボール半径(mm)エンドミル:1、許容差:±0.005シャンク径(Φmm)6注文コード61388488品番MP3XBR0100N030T30
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。
高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。

用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3全長(mm)70シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2角度(°)B2:3.6ボール半径(mm)エンドミル:1、許容差:±0.005首下長(mm)30コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応首下径(Φmm)BD2:4.66使用可能長さ(mm)3.6最大切込み(mm)1.6寸法BHTA(°)本体テーパ半角(2):3許容差(mm)許容差:0/-0.005
注意
※切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
※機械や被削材の剛性がない場合、びびり振動・異常音が発生する場合は、回転速度・送り速度・切込み量を調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする