LEKD1526010W-LD9 ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61388505 LEKD1526010W-LD9 ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61388505

ユニット交換形DL角形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色白色 消費電力(W)10.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V) 色温度(K)4000 注文コード61388505 品番LEKD1526010W-LD9
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光源色・消費電力・色温度など21種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100〜242 幅(mm)170 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.1 調光方式PWM制御 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 光束(Lm)1270 消費電力(W)10.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V) 入力電流(mA)109(100V) 55(200V) 48(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)117.5(100V) 119.8(200V) 117.5(242V) 保護等級IP20 配光タイプ中角 遮光度30° 配光角度(°)60 付加機能SL端子台/送り端子台付 周波数(Hz)50/60 材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ 色温度(K)4000 光源色白色 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする