LEKD102013L2V-LS9 ユニット交換形DL銀色鏡面 東芝ライテック 61388584 LEKD102013L2V-LS9 ユニット交換形DL銀色鏡面 東芝ライテック 61388584

ユニット交換形DL銀色鏡面

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋め込み寸法(mm)Φ100 光源色電球色 注文コード61388584 品番LEKD102013L2V-LS9
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は埋め込み寸法・光源色など240種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック 幅(mm)115 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 色温度(K)2700 遮光度15° 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.1(100V) 91.2(200V) 87.9(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)83(100V) 43(200V) 38(242V) 光束(Lm)730 埋め込み寸法(mm)Φ100 配光角度(°)50 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ中角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする