※製品代表画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61389215
品番
MP2SDBR0075S06
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シームレス刃形により、良好な仕上げ面を実現します。
炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。
耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適。
用途
鍛造型の荒・中荒加工用
材質
超極微粒子超硬
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
首径(mm)
1.44
刃径(Φmm)
1.5
ボール半径(mm)
エンドミル:0.75、許容差:±0.010
コーティング
MS Plusコーティング(MS+)
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能長さ(mm)
3
最大切込み(mm)
1.5
寸法BHTA(°)
本体テーパ半角(2):15
許容差(mm)
許容差:0/-0.005
注意
※仕上面を重視する加工にはMS plusエンドミルシリーズ MP2SB、MP2MBを推奨します。