※製品代表画像

MP2SDBR0600A140 2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S) 三菱マテリアル 61389276 MP2SDBR0600A140 2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S) 三菱マテリアル 61389276 MP2SDBR0600A140 2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S) 三菱マテリアル 61389276

2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61389276 品番 MP2SDBR0600A140
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シームレス刃形により、良好な仕上げ面を実現します。
炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。
耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適。

用途鍛造型の荒・中荒加工用 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)12 首径(mm)11.7 刃径(Φmm)12 ボール半径(mm)エンドミル:6、許容差:±0.010 コーティングMS Plusコーティング(MS+) ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能長さ(mm)36 最大切込み(mm)22 許容差(mm)許容差:0/-0.011
注意
※仕上面を重視する加工にはMS plusエンドミルシリーズ MP2SB、MP2MBを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする