商品レビューを投稿する内容量1個光源色昼白色注文コード61390097品番LEKD102014NV-LD9
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は埋め込み寸法・光源色など240種類から選べます他の種類を見る 材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック幅(mm)144質量(kg)0.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面保護等級IP20色温度(K)5000遮光度15°光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.9(100V) 127.5(200V) 122.8(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)83(100V) 43(200V) 38(242V)光束(Lm)1020埋め込み寸法(mm)Φ125配光角度(°)70調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)5~100配光タイプ広角