曜日別特売
LEKD102014WWV-LD9 ユニット交換形DL銀色鏡面 東芝ライテック 61390115

 

LEKD102014WWV-LD9 ユニット交換形DL銀色鏡面 東芝ライテック 61390115
LEKD102014WWV-LD9 ユニット交換形DL銀色鏡面 東芝ライテック 61390115

ユニット交換形DL銀色鏡面

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個光源色温白色注文コード61390115品番LEKD102014WWV-LD9
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック幅(mm)144質量(kg)0.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面保護等級IP20色温度(K)3500遮光度15°光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)117.2(100V) 118.7(200V) 114.4(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)83(100V) 43(200V) 38(242V)光束(Lm)950埋め込み寸法(mm)Φ125配光角度(°)70調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)5~100配光タイプ広角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする