商品レビューを投稿する内容量1個光源色電球色注文コード61390176品番LEKD103014L2V-LD9
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は埋め込み寸法・光源色など240種類から選べます他の種類を見る 材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック幅(mm)144質量(kg)0.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面保護等級IP20色温度(K)2700遮光度15°光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)112.3(100V) 113.7(200V) 109.6(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)83(100V) 43(200V) 38(242V)光束(Lm)910埋め込み寸法(mm)Φ125配光角度(°)85グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否否配光タイプ広角