LEKD102715L-LS9 ユニット交換形DL傾斜天井 東芝ライテック 61390998 LEKD102715L-LS9 ユニット交換形DL傾斜天井 東芝ライテック 61390998

ユニット交換形DL傾斜天井

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61390998 品番LEKD102715L-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,700
この商品は160種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)165 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ 保護等級IP20 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)109.8(100V) 111.2(200V) 107.2(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)83(100V) 43(200V) 38(242V) 光束(Lm)890 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ中角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする