LEKD252715W-LS9 ユニット交換形DL傾斜天井 東芝ライテック 61392258

 

LEKD252715W-LS9 ユニット交換形DL傾斜天井 東芝ライテック 61392258
LEKD252715W-LS9 ユニット交換形DL傾斜天井 東芝ライテック 61392258

ユニット交換形DL傾斜天井

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個光源色白色注文コード61392258品番LEKD252715W-LS9
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)165質量(kg)1.2周波数(Hz)50/60消費電力(W)17.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ保護等級IP20色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)130.8(100V) 133.9(200V) 132.3(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)177(100V) 88(200V) 74(242V)光束(Lm)2290埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)55グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否配光タイプ中角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする