LEKG102911L2-LS9 ユニット交換形DL軒下CL 東芝ライテック 61392583 LEKG102911L2-LS9 ユニット交換形DL軒下CL 東芝ライテック 61392583

ユニット交換形DL軒下CL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V) 注文コード61392583 品番LEKG102911L2-LS9
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は光源色・消費電力など80種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板、カバー:ガラス、パッキン:シリコーン 幅(mm)160 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト アクリル焼付塗装、 枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、パッキン:黒 保護等級IP23 色温度(K)2700 遮光度10° 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.2(100V) 102.5(200V) 98.7(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)83(100V) 43(200V) 38(242V) 光束(Lm)820 配光角度(°)70 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ広角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする