LEKD209905N-LD9 ユニット交換形DL軒下用 東芝ライテック 61393423 LEKD209905N-LD9 ユニット交換形DL軒下用 東芝ライテック 61393423

ユニット交換形DL軒下用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋め込み寸法(mm)Φ150 光源色昼白色 注文コード61393423 品番LEKD209905N-LD9
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は埋め込み寸法・光源色など262種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ、カバー:アクリル、パッキン:シリコーン 幅(mm)165 質量(kg)1.1 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)16.9(100V) 16.6(200V) 16.8(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、カバー:透明、パッキン:ナチュナル 保護等級IP23 色温度(K)5000 遮光度35° 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.2(100V) 113.2(200V) 111.9(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)171(100V) 84(200V) 70(242V) 光束(Lm)1880 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)70 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 調光率(%)5〜100 配光タイプ広角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする