材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ、カバー:アクリル、パッキン:シリコーン
幅(mm)140
質量(kg)1
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)9.4(100V) 9.2(200V) 9.3(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、カバー:透明、パッキン:ナチュナル
保護等級IP23
色温度(K)5000
遮光度35°
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.6(100V) 96.7(200V) 95.6(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)95(100V) 48(200V) 40(242V)
光束(Lm)890
埋め込み寸法(mm)Φ125
配光角度(°)75
調光方式PWM制御
演色指数(Ra)70
調光率(%)5〜100
配光タイプ広角