※製品代表画像
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61394456
品番
HPSUS4MH090
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。
ステンレス加工独特の加工音を抑制。
新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)
用途
ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工
材質
超硬
刃数
4(不等分割)
全長(mm)
90
タイプ
ミディアムタイプ(3D)
刃長(mm)
29
表面処理
OK-H(ハード)コート
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
37/40(不等リード)
刃径公差(mm)
-0.01〜-0.03
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
9
注意
※ゼロカット、および仕上げ加工(ae<0.01D)の場合は、送り速度を1/3 に落としてください。
※切り込み量が上記を超えるときは、送りを20〜30%落としてください。
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
※切削油は被削材に適したものを選定してください。