刃先

カトラリーハイス彫刻刀 浅丸スクイ 12mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61396030 品番70780066
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

木のカトラリー制作の際のくびれ部分や段落ちしたくぼみを彫るのに便利です。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用 付属品刃先キャップ 全長(mm)150 柄長さ(mm)110 ケヤキ 刃先ハイス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする