71200150 ホビー鋸 道刃物工業 61396048 71200150 ホビー鋸 道刃物工業 61396048 71200150 ホビー鋸 道刃物工業 61396048 71200150 ホビー鋸 道刃物工業 61396048

ホビー鋸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61396048 品番71200150
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

刃の厚さ0.2mmの細密作業用鋸。背金がついているので曲がりにくく、しなりません。板厚=切れ幅0.2mmで切れるので、細かい木工細工に向いております。柄はサクラ製で硬くしっかりしており、手にフィットするデザインです。※切断可能サイズ:厚さ7mm未満の板、幅10mm未満の棒

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用 全長(mm)185 ピッチ0.7mm 刃長(mm)50 刃幅(mm)20 刃の厚さ(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする