70716030 モデレッジ 模魂刀 0.3mm 道刃物工業 61396066 70716030 モデレッジ 模魂刀 0.3mm 道刃物工業 61396066 70716030 モデレッジ 模魂刀 0.3mm 道刃物工業 61396066 70716030 モデレッジ 模魂刀 0.3mm 道刃物工業 61396066

モデレッジ 模魂刀 0.3mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61396066 品番70716030
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

【吉本プラモデル部と道刃物のコラボ彫刻刀!】プラモデル、スケールモデルのディテールをアップするのに必要なスジボリ作業。長年プロ向けの彫刻刀を作り続けてきた道刃物だからこそ作ることが出来た驚異的な細さと切れ味を兼ね備えた刃物です。この削り心地は病みつきになります。吉本プラモデル部・哲夫部長もご愛用のこの模魂刀で、楽しいスジボリライフを!
【スジボリとは?】プラモデル制作においてオリジナルデザインや情報量を追加しディテールアップするための作業。すでに入っているモールドを深くしたり、ガイドテープを貼って沿わせて彫ったりします。プラモデル上級者向けの技術です!

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用 付属品刃先キャップ 柄長さ(mm)110 スモークドオーク 刃先ハイス鋼(鋼付き) 刃先長(mm)約20
注意
当商品は刃先が大変細くなっております。
使い方を誤るとすぐに折れてしまいますのでお気を付けください。
折損してしまった場合は一度メーカーにご相談ください。
細い部分が根元から折れた場合、刃先の研ぎ直しではなく【修理】となるため別途修理代がかかります。
修理をご希望の方は事前にご一報ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする