81100219 ハイス鋼 ゴムハン彫刻刀 匠 〜TAKUMI〜 ラビースムーサーSQ 6mm 道刃物工業 61396084 81100219 ハイス鋼 ゴムハン彫刻刀 匠 〜TAKUMI〜 ラビースムーサーSQ 6mm 道刃物工業 61396084 81100219 ハイス鋼 ゴムハン彫刻刀 匠 〜TAKUMI〜 ラビースムーサーSQ 6mm 道刃物工業 61396084 81100219 ハイス鋼 ゴムハン彫刻刀 匠 〜TAKUMI〜 ラビースムーサーSQ 6mm 道刃物工業 61396084

ハイス鋼 ゴムハン彫刻刀 匠 〜TAKUMI〜 ラビースムーサーSQ 6mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61396084 品番81100219
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

消しゴムはんこ制作の上で中上級者の壁となる「余白処理問題」。ラビースムーサーはその問題を解決するのに特化した刃先形状です。刃の両端が切れず、中腹部のみしか切れない構造でやってしまいがちな深彫りのし過ぎを防止。さほど技術を伴わず、ただただ平面を彫ることが出来ます。
【SQの特徴】
SQは「スクイ」の意味で、刃先がスクイ状になっております。スクイ形状のおかげで余白面へのフィット感をアップ。また、使い勝手のよい6mm幅で余白を効率よく仕上げられます。ラビースムーサーをさらに進化させた”Special Quality(SQ)”版です!

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用 付属品刃先キャップ 寸法(mm)6 柄長さ(mm)110 スモークドオーク 刃先ハイス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする