桐箱入り
道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(セット)
ハイス小道具のみ「天道」7本セット(桐箱付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61396109
品番
62000700
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
中〜上級者向け、のハイス小道具のみ「天道」の7本セットです。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻でかなり役に立ちます。桐箱が付属します。贈答用などのプレゼントにも最適です。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
付属品
刃先キャップ、桐箱
全長(mm)
約250
内容
平刀6/18、丸刀9/15、浅丸12、三角6、丸スクイ18
柄長さ(mm)
180(楕円エンタシス型)
柄
ヒノキ
刃先
ハイス鋼