3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGT090201L-AY H1 旋削チップ TPGT-AY 住友電工ハードメタル 61396145 TPGT090201L-AY H1 旋削チップ TPGT-AY 住友電工ハードメタル 61396145

旋削チップ TPGT-AY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 61396145 品番 TPGT090201L-AY H1
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998

アルミニウム合金切削用。
高品位研ぎつけブレーカで加工面品位に優れたアルミ用ブレーカ。

材質超硬合金 形状正三角形60° 厚さ(mm)2.38 タイプポジティブ 穴径(Φmm)2.8 被削材アルミニウム合金・非鉄金属 切刃長さ(mm)9.6 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.1 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒+片面取(40°〜60°) 材種H1 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況一般 ブレーカ記号AY 等級記号G 内接円IC(mm)5.56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする