※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
旋削チップ TPGT-FC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
61396224
品番
TPGT110302MN-FC AC5025S
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
材質
PVDコーティング
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
タイプ
ポジティブ
穴径(Φmm)
3.4
被削材
難削材
切刃長さ(mm)
11
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
仕上切削
コーナー半径(mm)
<0.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒+片面取(40°〜60°)
材種
AC5025S
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
断続
ブレーカ記号
FC
等級記号
G
内接円IC(mm)
6.35
注意
※コーナー半径REが「<」で表示されているものは、マイナス公差となっております。