材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板
幅(mm)151
質量(kg)2.1
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)13.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
保護等級IP20
色温度(K)4000
遮光度10°
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)122.6(100V) 125.3(200V) 123.5(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)139(100V) 70(200V) 59(242V)
光束(Lm)1680
配光角度(°)100
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
配光タイプ広角