LEKG252411N-LS9 ユニット交換形DL直付CL 東芝ライテック 61396354 LEKG252411N-LS9 ユニット交換形DL直付CL 東芝ライテック 61396354

ユニット交換形DL直付CL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 消費電力(W)17.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V) 注文コード61396354 品番LEKG252411N-LS9
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は光源色・消費電力など80種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板 幅(mm)151 質量(kg)2.1 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)17.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 色温度(K)5000 遮光度10° 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)138.2(100V) 141.5(200V) 139.8(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)177(100V) 88(200V) 74(242V) 光束(Lm)2420 配光角度(°)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ中角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする