※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGT090204L-FY T1500A 旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル 61396924 TPGT090204L-FY T1500A 旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル 61396924

旋削チップ TPGT-FY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質サーメット コーナー半径(mm)0.4 形状正三角形60° 注文コード61396924 品番TPGT090204L-FY T1500A
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は材質・コーナー半径・形状など96種類から選べます 他の種類を見る

シャープエッジのワイドブレーカ。

材質サーメット 形状正三角形60° 厚さ(mm)2.38 タイプポジティブ 穴径(Φmm)2.8 被削材 切刃長さ(mm)9.6 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒+片面取(40°〜60°) 材種T1500A ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況一般 ブレーカ記号FY 等級記号G 内接円IC(mm)5.56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする