※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGT0802003L-FY AC1030U 旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル 61396949 TPGT0802003L-FY AC1030U 旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル 61396949

旋削チップ TPGT-FY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PVDコーティング コーナー半径(mm)0.03 形状正三角形60° 注文コード61396949 品番TPGT0802003L-FY AC1030U
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・コーナー半径・形状など96種類から選べます 他の種類を見る

シャープエッジのワイドブレーカ。

材質PVDコーティング 形状正三角形60° 厚さ(mm)2.4 タイプポジティブ 穴径(Φmm)2.4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 切刃長さ(mm)8.2 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.03 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒+片面取(40°〜60°) 材種AC1030U ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況一般 ブレーカ記号FY 等級記号G 内接円IC(mm)4.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする