曜日別特売
TPGT090201R-FY AC5015S 旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル 61397229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGT090201R-FY AC5015S 旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル 61397229
TPGT090201R-FY AC5015S 旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル 61397229

旋削チップ TPGT-FY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材質PVDコーティング形状正三角形60°注文コード61397229品番TPGT090201R-FY AC5015S
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シャープエッジのワイドブレーカ。

材質PVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8被削材難削材切刃長さ(mm)9.6勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.1穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種AC5015Sブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況連続~一般ブレーカ記号FY等級記号G内接円IC(mm)5.56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする