※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGT080201MN-SI AC5015S 旋削チップ TPGT-SI 住友電工ハードメタル 61398035 TPGT080201MN-SI AC5015S 旋削チップ TPGT-SI 住友電工ハードメタル 61398035

旋削チップ TPGT-SI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 61398035 品番 TPGT080201MN-SI AC5015S
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

仕上〜軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。

材質PVDコーティング 形状正三角形60° 厚さ(mm)2.38 タイプポジティブ 穴径(Φmm)2.4 被削材難削材 切刃長さ(mm)8.2 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)<0.1 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒+片面取(40°〜60°) 材種AC5015S ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続〜一般 ブレーカ記号SI 等級記号G 内接円IC(mm)4.76
注意
※コーナー半径REが「<」で表示されているものは、マイナス公差となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする