HA-880G 電動歯ブラシ HA-880 THE O(ジオ) 61398218 HA-880G 電動歯ブラシ HA-880 THE O(ジオ) 61398218

電動歯ブラシ HA-880

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61398218 品番HA-880G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-880。
〇磁気浮上式モーター採用により、業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現
〇歯の奥まで届く薄型ヘッド
〇5モードの磨きコースを搭載
〇2分毎のスマートタイマーを搭載
〇完全防水 IPX7
〇デュポン社製ソフト歯ブラシ3本付属
〇充電スタンドで簡単に充電できる、タッチ充電スタンド付き

セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、取扱説明書 グリーン 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)2 本体寸法(mm)246×29×29 使用時間(分)約180以上 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)1,200 運転モードCLEAN、WHITE、REFRESH、GUM CARE、POLISH 防水性IPX7 振動数(回/min-1)[CLEAN]38,000、[WHITE]35,000、[REFRESH]34,000、[GUM CARE]32,000、[POLISH]33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61398218 HA-880G 61394544 HA-880G 電動歯ブラシ HA-880 THE O(ジオ) 電動歯ブラシ HA-880 THE O(ジオ) 1個 9,900 税込10,890 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする