本品はホワイトです ※画像は各色のイメージです ※本品以外は別売です

HA-701W 電動歯ブラシ HA-701 THE O(ジオ) 61398306 HA-701W 電動歯ブラシ HA-701 THE O(ジオ) 61398306

電動歯ブラシ HA-701

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61398306 品番 HA-701W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,260
販売価格(税別)
6,600

業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-701。
〇業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現
〇歯の奥まで届く薄型ヘッド
〇3段階の強さ設定可能
〇5モードの磨きコースを搭載
〇完全防水 IPX7
〇歯ブラシ3本付属
〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能

セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書 ホワイト 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)1.8 本体寸法(mm)235×25×25 使用時間(分)約600 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1200 運転モード5種類 防水性IPX7 振動数(回/min-1)38000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする