対応オプション品:PA-CC-003(プリンターケース)/PA-SS-001(ショルダーストラップ)/PA-BT-009(リチウムイオン充電池)/PA-RH-002(用紙ガイド)/PA-RS-002(用紙幅調整スペーサー)/PA-CD-001CG(カーアダプター)
※プリンターケースとショルダーストラップは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。
※用紙ガイドと用紙幅調整スペーサーは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※カーアダプターから本体への給電不可。
リチウムイオン充電池が必ず必要です
軽量&コンパクトで手軽に持ち運び可能。対落下性能1.8m/防塵防滴性能IP42準拠(プリンターケース装着時、対落下性能2.5m/防塵防滴性能IP54準拠)でタフな現場でも安心してご利用可能
※対落下/防塵防滴性能の値はブラザー規定による試験値で、保証値ではありません。
用途:検針、保守メンテナンス向け(検針票、作業報告書)/ルートセールス向け(ピッキングリスト、納品書)/倉庫向け(ピッキングリスト)/工場向け(工程管理表)など