LEDU-05305WV-RD1 ユニバーサルDLグレアレスΦ50 東芝ライテック 61399303 LEDU-05305WV-RD1 ユニバーサルDLグレアレスΦ50 東芝ライテック 61399303

ユニバーサルDLグレアレスΦ50

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61399303 品番 LEDU-05305WV-RD1
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート 幅(mm)Φ55 質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10.5(100V) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 首振角度(°)25 色温度(K)4000 遮光度40° 中心光度(cd)1705 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)38(100V) 入力電流(mA)190(100V) 光束(Lm)400 埋め込み寸法(mm)Φ50 配光角度(°)28 回転角度(°)100 演色指数(Ra)93 配光タイプ中角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする