材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート
幅(mm)Φ55
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10.5(100V)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
首振角度(°)25
色温度(K)3500
遮光度40°
中心光度(cd)1665
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.1(100V)
入力電流(mA)190(100V)
光束(Lm)390
埋め込み寸法(mm)Φ50
配光角度(°)28
回転角度(°)100
演色指数(Ra)93
配光タイプ中角