Bluetoothデジタルマイクロメーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61399329 品番8904
参考基準価格(税別)¥167,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
【注意事項】本製品は精密測定機器です
ご使用前に日常点検を行ってください
また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください
メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません
仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください
測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信

仕様重量:425g 測定範囲(mm):30-66 最小表示量(μm):1 器差(μm):±4 繰り返し精密度(μm):±1 移動量/回転:10mm/回転 画面リフレッシュ:8回/秒 データ出力:Bluetooth データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5〜40℃ 保存温度:-10〜60℃ 保護等級:IP67 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4. アズワン品番65-3588-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする